Beli besi beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WBL Plain Round Steel Bar SNI (Besi Beton Polos)
    Mulai

    Rp179.900

    WBL Plain Round Steel Bar SNI (Besi Beton Polos)
    Deskripsi:
    Besi beton (baja tulangan) dengan permukaan yang halus tanpa ulir.
    atribut:
    • Diameter (mm): 10x12000
    • SNI Number: SNI 2052:2014
  2. Non Brand Iron Round Bar (Besi Bulat)
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Iron Round Bar (Besi Bulat)
    atribut:
    • Size (mm): 6
    • Length (m): 12
  3. Non Brand Besi Ulir SNI
    Mulai

    Rp559.900

    Non Brand Besi Ulir SNI
    Deskripsi:
    Besi ulir (deformed bar) adalah jenis baja tulangan beton yang permukaannya memiliki sirip atau tonjolan, berfungsi meningkatkan daya ikat (cengkeraman) yang tinggi terhadap coran beton. Besi ini dirancang dengan kekuatan tarik dan geser tinggi untuk struktur beton bertulang utama pada bangunan besar, jembatan, dan infrastruktur lainnya
    atribut:
    • Length (m): 12
  4. Huaxin Concrete Wire (Kawat Beton)
    Mulai

    Rp929.900

    Huaxin Concrete Wire (Kawat Beton)
    Deskripsi:
    Kawat Bendrat atau Kawat Beton ini biasanya digunakan untuk mengikat rangka besi sebelum di cor dimana Kawat Bendrat ini akan dibuat sebagai pengikat rangkaian tulangan antara satu tulangan dengan yang lainnya, baik pada tulangan kolom, slab, balok maupun rangkaian tulangan lain sehingga nantinya akan membentuk suatu kerangka yang siap untuk di cor.
    atribut:
    • Type: RRT (Import)
  5. KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp299.900

  6. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  7. Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  8. Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  9. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp31.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  10. PROLiNK Patch Cord
    Mulai

    Rp1.799.900

    PROLiNK Patch Cord
    Deskripsi:
    CONSTRUCTION - Pairs : 2 Insulated conductors twisted together - Printing : Each meter printed with sequential length counter - Jacket Nominal Wall Thickness : 0.7±0.01mm - Insulation Nominal Wall Thickness : 0.2mm ELECTRICAL PROPERTIES - Characteristic Impedance : 1. 1to100MHz: 100Ω±15% 2. 100to250MHz: 100Ω±20% - Conductor Resistance :
    atribut:
    • Conductor: 23 AWG (4 pair)
    • Conductor Diameter (mm): 0.56±0.02
    • Insulation: High Density Polyethylene
    • Insulation Diameter (mm): 0.95±0.02
    • Cable Diameter (mm): 5.6±0.15
  11. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  12. Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Deskripsi:
    Wiremesh 8mm (M8) adalah anyaman kawat baja berlapis yang dilas otomatis, berdiameter 8 mm dengan pola kotak-kotak (umumnya 15x15 cm). Berfungsi sebagai tulang cor (beton bertulang) yang kuat untuk lantai, dak, jembatan, dan jalan, wiremesh ini menawarkan efisiensi tinggi, pemasangan cepat, dan ketahanan retak yang sangat baik
    atribut:
    • Length (m): 5.4
    • Width (m): 2.1
  13. HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    Mulai

    Rp2.399.900

    HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    atribut:
    • Material: Germany Blades Hardened
    • Color: Orange & Black
    • Type: HD
  14. Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    Mulai

    Rp389.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
  15. TAF Concrete Iron Anchor (Baut Angkur L)
    Mulai

    Rp7.900

    TAF Concrete Iron Anchor (Baut Angkur L)
    atribut:
    • Drat Size: P 1.50
    • Grade: ST37
    • Material: Iron
  16. Gresik Cement (Semen)
    Mulai

    Rp79.900

    Gresik Cement (Semen)
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
Daftar Harga besi beton Terbaru November 2026
Lautan Steel Plain Steel Rebar SNI (Besi Beton Polos)Rp86.900
WBL Plain Round Steel Bar SNI (Besi Beton Polos)Rp179.900
Non Brand Iron Round Bar (Besi Bulat)Rp179.900
Non Brand Besi Ulir SNIRp559.900
Huaxin Concrete Wire (Kawat Beton)Rp929.900
KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp299.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)Rp25.900
Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Rp119.900
Non Brand Round BarRp109.900

Data diperbarui pada 21/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)